Skærholder neutral 6311-100HP mm

Art.-nr.: 320070 6311-100HP
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Adapter HSK-T
    Indsatstype Neutral
    Holder-standard ISO 12164-3
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
    Reservedel S05
    Skafttype Konisk hulskaft
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320070 6311-100HP
    EAN/GTIN 2050002004740
    Producentnummer HA6.KDB.NNA.100-HP

    Betegnelse

    Bemærk:

    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven