DCM 145-072-16A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200474
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200474
EAN/GTIN 7291075101508
Producentnummer 3200474
L-nummer L24040 1088

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14,5 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 140,2 mm, effektiv længde (LU) 72 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 89,56 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 145-SG
  • Samlet længde (OAL) 140,2 mm
  • Punktlængde (PL) 2,64 mm
  • Krave længde (LPR) 92,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 72 mm

Egnede produkter

Vendeplatter