IDI 146-SK IC908 SK- til støbejern

Art.-nr.: 5505391
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5505391
EAN/GTIN 7291075121841
Producentnummer 5505391
L-nummer L24050 2593

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 14,6 mm, kodning af indsatssæde (SSC) 14,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Skærediameter (DC) 14,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,14 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,8 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 2,66 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven