Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 112,8 mm, effektiv længde (LU) 43 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 14,5 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 62,16 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 145-SG
- Samlet længde (OAL) 112,8 mm
- Punktlængde (PL) 2,64 mm
- Krave længde (LPR) 64,8 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Effektiv længde (LU) 43 mm