Skærholder højre 63/11HP mm

Art.-nr.: 320040 63/11HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Adapter HSK-T
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 70 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 80 mm
Aksel-spidsafstand f 45 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320040 63/11HP
EAN/GTIN 2050002004702
Producentnummer HA6.KDB.RHA.070-HP

Betegnelse

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.
Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven