{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Plattestørrelse | 11 | |
Adapter | HSK-T | |
Indsatstype | højre | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Minimumforborings-⌀ D1 min | 50 mm | |
Aksel-spidsafstand f | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Reservedel | S05 | |
Samlet længde | 75 mm | |
Skafttype | Konisk hulskaft | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 320040 40/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002039667 | |
Producentnummer | HA4.KDB.RHA.055-HP |