Skærholder Venstre 63/15HP mm

Art.-nr.: 320036 63/15HP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Plattestørrelse 15
    Adapter HSK-T
    Indsatstype Venstre
    Holder-standard ISO 12164-3
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 70 mm
    Minimumforborings-⌀ D1 min 80 mm
    Aksel-spidsafstand f 45 mm
    passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
    Reservedel P05
    Skafttype Konisk hulskaft
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 320036 63/15HP
    EAN/GTIN 2050001772534
    Producentnummer HA6.PDF.LJA.070HP

    Betegnelse

    Bemærk:

    Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven