HSK-T-skærholder venstre, til vendeskærsplatter DN., Skaft-⌀/plattestørrelse: 40/15HPmm

Art.-nr.: 320036 40/15HP
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 15
Adapter HSK-T
Indsatstype Venstre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 55 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 50 mm
Aksel-spidsafstand f 27 mm
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Reservedel P05
Samlet længde 77 mm
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320036 40/15HP
EAN/GTIN 2050002039650
Producentnummer HA4.PDF.RJA.055-HP

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven