MARTOR Knive SECUMAX 320 MDP 32000771 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 32000771.02
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
    Produkttype Folieskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 32000771.02
    EAN/GTIN 4002632800917
    Producentnummer 32000771.02
    L-nummer L60170 792

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    COMBI genindlæst. Den nye generation. Metal detekterbart.
    SECUMAX COMBI MDP har altid været en filmekspert i sig selv - indtil den nu har fundet sin legitime efterfølger. Den nye SECUMAX 320 MDP imponerer ved første øjekast med sit ekstraordinære design. På den anden side vil du også værdsætte hans indre værdier. FOR EKSEMPEL er ergonomien perfektioneret i forhold til forgængeren eller det regummierede knivskift. Og emnet ″metal detekterbarhed″? Har altid været en del af COMBI-MDP DNA - og det er det stadig.
    • Grundmateriale:
      Metal detekterbar plast
    • Metaldetekterbar plast
      den metaldetekterbare SECUMAX 320 MDP er særligt velegnet til følsomme industrier og virksomheder. Selv de mindste dele af skæreværktøjet kan findes, før der opstår uønsket forurening af dine produkter.
    • Sikkerhed først
      den skjulte klinge og den afrundede klinge beskytter dig og dine varer særligt pålideligt. Derudover har vi forstærket knivhovedet betydeligt - for at forberede det til de hårdeste anvendelser.
    • Udskiftning på den nemme måde
      endnu et plus i forhold til håndtering og sikkerhed: Det nydesignede knivskift. Du skal blot trække klingeskifterknappen opad og løfte dækslet. Den 4-foldede brugbare klinge er klar til at aflevere foran dig.
    • Perfekt ergonomi
      mærker du forskellen? Den nye grebform med den fingervenlige silhuet passer som en handske. Den forudindstillede skærevinkel er også gavnlig for hånd og arm, hvilket hjælper dig med at fastgøre og skære.
    • Optimeret bladeområde
      blot to eksempler: Skærekanalen er nu formet på en sådan måde, at din sikkerhedskniv fjerner det nyskårne materiale endnu hurtigere. Skrå snit fungerer også bedre end nogensinde. Din fordel: Arbejd med mindre indsats.
    • Skæring ansøgning:
      Skæring wrap eller strækfilm
      skæring af film på ruller skæring filmbaner
      skæring af
      omsnøringstape åbning af tape skærepapir

      på ruller

    Egenskab:

    • Greb: Standardhåndtag
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
    • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
    • Transportlås: Nej.
    • Udløser: Hånd
    • Ergonomi: Særligt ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 4 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Wrap, stræk, krympefolie, film og papir væv, plast omsnøring, Karton: 1-lags, klæbebånd, varer i sække, tekstil, filt, Sikkerhedsbælte, læder, lamineret film, lamineret film
    • Skæring ansøgning: Klip wrap eller strækfilm, cut film på ruller, cut film web, cut omsnøring tape, åben tape, cut papir på ruller, cut papir web, cut stof web, cut thin (5 mm) skum, cut ledninger
    • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Båndscore: Ja
    • Grundmateriale: Metal detekterbar plast
    • Softgrip: Nej.
    • Metal detekterbar: Ja
    • Monteret klinge: 192043,66
    • Bladets udgangslængde (maks.): 4 mm
    • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare: Nej.
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven