F45LN D063-08-22-R-N15 45° planfræsere med tangentielt monterede LN 1506 skær

Art.-nr.: 3198692
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3198692
    EAN/GTIN 7291075152975
    Producentnummer 3198692
    L-nummer L23980 740

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 83 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Skærediameter (DC) 63 mm
    • Diameter (DC/DCX) 83 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 83 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 7,5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 60 mm
    • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 150608AN-N PL
    • Samlet længde (OAL) 40 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven