{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
Længdeudligning, tryk | 0,2 mm | |
Længdeudligning, træk | 1 mm | |
Patronens udvendige ⌀ D | 60 mm | |
Udhængslængde L | 67 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-gevindskærepatron |
Artikelnummer | 319737 40 | |
EAN/GTIN | 4062406229696 | |
Producentnummer | 319737 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M6−20 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2058,85 DKK
938,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1869,03 DKK
834,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L | 67 mm | 61,5 mm | 86 mm | 46 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Patronens udvendige ⌀ D | 60 mm | 38 mm | 54 mm | 43 mm |
Længdeudligning, tryk | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Længdeudligning, træk | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Produkttype | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron |