{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længdeudligning, tryk | 0,2 mm | |
Længdeudligning, træk | 1 mm | |
Patronens udvendige ⌀ D | 60 mm | |
Udhængslængde L | 67 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-gevindskærepatron |
Artikelnummer | 319737 30 | |
EAN/GTIN | 4062406229689 | |
Producentnummer | 319737 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gevindskærehurtigskiftepatron synchro M6−20 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1905,54 DKK
864,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1620,80 DKK
727,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L | 67 mm | 61,5 mm | 86 mm | 46 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Patronens udvendige ⌀ D | 60 mm | 38 mm | 54 mm | 43 mm |
Længdeudligning, tryk | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Længdeudligning, træk | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Produkttype | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron | VDI-gevindskærepatron |