Kombi-dobbeltholder til borestang D40-40-100

Art.-nr.: 319735 D40-40-100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

x 100 mm
l1 140 mm
b1 63 mm
b2 58 mm
h1 76 mm
Køling intern / ekstern
VDI-størrelse 40
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319735 D40-40-100
EAN/GTIN 2050001945761
Producentnummer 17.4040DCTX

Betegnelse

Udførelse:

Til brug på CNC-drejebænke Gildemeister CTX med stjernerevolverhoved. Kombiholder med mulighed for intern og ekstern køling.

Anvendelse:

Til opspænding af borestænger.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX.

Leveringsomfang:

Inklusive standard-pin-liste til justering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven