Kombi-dobbeltholder til borestang D30-32-100

Art.-nr.: 319735 D30-32-100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Køling intern / ekstern
VDI-størrelse 30
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319735 D30-32-100
EAN/GTIN 2050001945754
Producentnummer 17.3032LDCTX

Betegnelse

Udførelse:

Til brug på CNC-drejebænke Gildemeister CTX med stjernerevolverhoved. Kombiholder med mulighed for intern og ekstern køling.

Anvendelse:

Til opspænding af borestænger.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX.

Leveringsomfang:

Inklusive standard-pin-liste til justering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven