Borestangsstabilisator 5×D midi 12R

Art.-nr.: 319463 12R
Rabat
1795,43 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Svingning: Dæmpet

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Højre
Spænde-⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Skaftlængde Ls 53 mm
Samlet længde L2 119 mm
Radius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 14 mm
Indv. drejedybde op til 5×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319463 12R
EAN/GTIN 4062406309312
Producentnummer 319463 12R

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.
Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-⌀ D2 = 25 mm fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven