Borestangsstabilisator 5×D midi 16L

Art.-nr.: 319463 16L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Venstre
Spænde-⌀ D1 16 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 80 mm
Skaftlængde Ls 53 mm
Samlet længde L2 139 mm
Radius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 16 mm
Indv. drejedybde op til 5×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319463 16L
EAN/GTIN 4062406309343
Producentnummer 319463 16L

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 8×D.
Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-⌀ D2 = 25 mm fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven