F90LN D050-07-22-L-N11 90° planfræsere med LN 1106 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3192653
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3192653
EAN/GTIN 7291075124613
Producentnummer 3192653
L-nummer L23980 192

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan-, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven