{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319171 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578815 | |
Producentnummer | 319171 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco-værktøjsholder, form C4 aksial, venstre 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2585,12 DKK
1.057,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1532,00 DKK
575,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 | 100 |
Skaftbredde b3 | 26 | 30 |
Form | C | C |
h2 | 34 | 41 |
l1 | 100 | 100 |
Skaft-⌀ d1 | 50 | 50 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |