{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319171 40 | |
EAN/GTIN | 4045197523815 | |
Producentnummer | 319171 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco-værktøjsholder, form C4 aksial, venstre 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1322,36 DKK
953,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1058,71 DKK
447,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 85 | 85 |
b2 | 42,5 | 42,5 |
Skaftbredde b3 | 20,5 | 25,5 |
Form | C | C |
h2 | 34 | 34 |
l1 | 85 | 85 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |