{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 30 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319170 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373847 | |
Producentnummer | 319170 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1532,00 DKK
575,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2585,12 DKK
1.057,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 | 100 |
Skaftbredde b3 | 30 | 26 |
Form | C | C |
h2 | 41 | 34 |
l1 | 100 | 100 |
Skaft-⌀ d1 | 50 | 50 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |