Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre 16 mm

Art.-nr.: 319170 16
Rabat
729,87 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Form C
    Skaft-⌀ d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Skaftbredde b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    Farvekode VDI-skaft VDI 16
    Produkttype VDI-værktøjsholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 319170 16
    EAN/GTIN 4045197373809
    Producentnummer 319170 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
    • Alle funktionsflader slebne.
    • Med kuglesprøjtedyser.

    Anvendelse:

    Til planindstikning.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven