F90LN D125-09-38.10-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3191511
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3191511
EAN/GTIN 7291075231267
Producentnummer 3191511
L-nummer L23980 183

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skær (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 95 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 38,1 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 95 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven