{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde B1 | 35 mm | |
Bredde B2 | 60 mm | |
Bredde B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Højde H | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-stikholder |
Artikelnummer | 319149 40 | |
EAN/GTIN | 2050002040052 | |
Producentnummer | 32.4032WT250RL |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
VDI-stikholder, klingehøjde 32, Skaft-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.948,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.592,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.592,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 88,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Produkttype | VDI-stikholder | VDI-stikholder | VDI-stikholder |