{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
Passer til sværdhøjde | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Højde, H1 | 75,5 mm | |
Højde, H2 | 47 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-stikholder |
Artikelnummer | 319132 50 | |
EAN/GTIN | 4045197717207 | |
Producentnummer | 319132 50 |