Eco-stikholder med IK 25 mm

Art.-nr.: 319132 25
Rabat
2138,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 25 mm
Passer til sværdhøjde 26 mm
L1 36 mm
L2 60 mm
Højde, H1 47 mm
Højde, H2 29 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 25
Produkttype VDI-stikholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319132 25
EAN/GTIN 4045197716774
Producentnummer 319132 25

Betegnelse

Udførelse:

  • Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret − uafhængigt af indstiksdybden.
  • Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
  • Stiv stikholder til stikklinger.
  • Klemning af klingen via klemmeplade.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

Bemærk:

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven