HM90 E90A-D21-2-C20-L270 Pindfræser til HM90 AP 1003 - skær

Art.-nr.: 3191063
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI2000
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3191063
EAN/GTIN 7291075115123
Producentnummer 3191063
L-nummer L23980 1379

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 21 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 2, total længde (OAL) 270 mm, skaft rundt, skaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Diameter (DC/DCX) 21 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 270 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Samlet længde (OAL) 270 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,8 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI2000" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven