GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort 30 mm

Art.-nr.: 319016 30
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 35 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319016 30
EAN/GTIN 4067263237525
Producentnummer 319016 30

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven