GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort, Skaft-⌀ d1: 20mm

Art.-nr.: 319016 20
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Form: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319016 20
Kopier
EAN/GTIN 4067263237501
Kopier
Producentnummer 319016 20
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter