{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319010 30 | |
Producentnummer | 319010 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-⌀ d1: 30mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
913,13 DKK
436,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
540,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
845,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Form | B | B | B | B |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 38 mm | 38 mm | 28 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |