Borestangsholder 6 mm

Art.-nr.: 318888 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 6 mm
    Adapter PSC 63
    Holder-standard ISO 26623-2
    Indvendig køling ja
    Udragende længde, A-mål 80 mm
    Udvendig ⌀ D 34 mm
    L1 58 mm
    Produkttype Fladespændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 318888 6
    EAN/GTIN 2050001672889
    Producentnummer PS6.B06.K01.080

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
    Som holder til borestænger.

    Bemærk:

    PSC-spændebolt på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven