{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 318888 10 | |
EAN/GTIN | 2050001672902 | |
Producentnummer | PS6.B10.K01.080 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borestangsholder 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Udragende længde, A-mål | 80 | 105 |
Udvendig ⌀ D | 34 | 45 |
Indvendig køling | ja | ja |
L1 | 58 | 83 |
Spænde-⌀ D1 | 10 | 10 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |