{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til holdefirkant | 25 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 94 mm | |
Spids-midterforskydningf | 12,7 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318859 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893345 | |
Producentnummer | 318859 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-værktøjsholder diagonal 45°, venstre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | PSC 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 |
Holder-standard | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Til holdefirkant | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Spids-midterforskydningf | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Produkttype | Værktøjsholder | Værktøjsholder | Værktøjsholder | Værktøjsholder |