Eco-værktøjsholder diagonal 45°, højre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm

Art.-nr.: 318857 25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 25 mm
Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 110 mm
B 40 mm
Udvendig ⌀ D 94 mm
Spids-midterforskydningf 12,7 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318857 25
EAN/GTIN 4045197893338
Producentnummer 318857 25

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.
GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.
Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 og 25 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Eco-værktøjsholder diagonal 45°, højre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm

Eco-værktøjsholder diagonal 45°, højre, PSC 63, Til holdefirkant: 25mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
3.955,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.955,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.955,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.955,90  DKK
plus moms plus fragt
Adapter PSC 63 HSK-T 63 HSK-T 63 PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2 ISO 12164-3 ISO 12164-3 ISO 26623-2
B 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Til holdefirkant 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Indvendig køling ja ja ja ja
Spids-midterforskydningf 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Produkttype Værktøjsholder Værktøjsholder Værktøjsholder Værktøjsholder

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven