{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til holdefirkant | 25 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
Spændelængde L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 102 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318855 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893314 | |
Producentnummer | 318855 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-værktøjsholder aksial, dobbelt, højre 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Holder-standard | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Udragende længde, A-mål | 130 | 130 | 130 |
Udvendig ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Til holdefirkant | 25 | 25 | 25 |
Spændelængde L1 | 102 | 102 | 102 |