{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til holdefirkant | 25 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
Spændelængde L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 102 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318851 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893291 | |
Producentnummer | 318851 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-værktøjsholder aksial, enkel, højre 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.458,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.458,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.873,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Holder-standard | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Udvendig ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Til holdefirkant | 25 | 25 | 25 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Produkttype | Værktøjsholder | Værktøjsholder | Værktøjsholder |