{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-T 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 318831 25 | |
EAN/GTIN | 4045197905208 | |
Producentnummer | 318831 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borestangsholder slidset 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-T 63 | PSC 63 |
Udragende længde, A-mål | 105 | 105 |
Udvendig ⌀ D | 55 | 55 |
Indvendig køling | ja | ja |
L1 | 79,05 | 83 |
Spænde-⌀ D1 | 25 | 25 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |