{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-2 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Udvendig ⌀ D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 318890 25 | |
EAN/GTIN | 4045197889423 | |
Producentnummer | 318890 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borestangsholder slidset, PSC 63, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.227,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | PSC 63 | HSK-T 63 |
Holder-standard | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | 105 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
L1 | 83 mm | 79,05 mm |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |