Borestangsholder 12 mm

Art.-nr.: 318829 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-T 40
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 55 mm
Udvendig ⌀ D 36 mm
L1 35 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318829 12
EAN/GTIN 2050001714299
Producentnummer HA4.B12.K01.055

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til borestænger.
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Borestangsholder  12 mm

Borestangsholder 12 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.542,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.227,52  DKK
plus moms plus fragt
Adapter HSK-T 40 HSK-T 63
Holder-standard ISO 12164-3 ISO 12164-3
Udragende længde, A-mål 55 mm 105 mm
Indvendig køling ja ja
L1 35 mm 79,05 mm
Spænde-⌀ D1 12 mm 12 mm
Produkttype Fladespændepatron Fladespændepatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven