{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-T 40 | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 318829 10 | |
EAN/GTIN | 2050001715630 | |
Producentnummer | HA4.B10.K01.055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borestangsholder 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Udragende længde, A-mål | 55 | 105 |
Udvendig ⌀ D | 34 | 45 |
Indvendig køling | ja | ja |
L1 | 35 | 79,05 |
Spænde-⌀ D1 | 10 | 10 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |