P290 EPW100-3-8.0-W1.0-12 Langtrækkende endefræsere med 12 og 18 mm langkantede platter

Art.-nr.: 3181280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181280
EAN/GTIN 7291075317374
Producentnummer 3181280
L-nummer L23980 1530

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimal (APMX) 0,472″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 8, skaft type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Funktionel længde (LF): 6,859″
  • Hovedlængde (venstre): 4,72″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,4 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven