FDN D160-1419-40R-CALN11 3-sidede fræsere, flangetype med kassetter til tangentielt monterede LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3181195
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181195
EAN/GTIN 7291075228083
Producentnummer 3181195
L-nummer L23980 2449

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere til not- og skiveskæring, skæredybde, maks. (CDX) 44 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal spåner (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal spåner (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 44 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Effektiv længde (LU) 28,9 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven