F45LN D8.00-14-2.50-R-N15 45° planfræser med tangentielt monterede LN1506... skær

Art.-nr.: 3181107
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3181107
    EAN/GTIN 7291075152920
    Producentnummer 3181107
    L-nummer L23980 3128

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Planfræser, hjørnefræser med WSP
    • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 2-1/2″
    • Diameter (DC/DCX): 8,79″
    • Antal skærekroppe (CICT): 14
    • Navediameter (DHUB): 5,31″
    • Overallængde (OAL): 2-1/2″.

    Egenskab:

    • Arbor type C
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
    • Skærediameter (DC): 8″
    • Skærediameter (DC/DCX): 8.79″
    • Maks. skærediameter (DCX): 8.79″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 14
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.3″
    • Navdiameter (DHUB): 5.31″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 150608AN-N PL
    • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 Degrees

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven