Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 3, skæredybde maksimum (APMX) 0,31″, fløjtantal (NOF) 3, samlet længde (AAL) 3,38″, Shank type Weldon, Shank type Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Skærediameter (DC): 1″
- Skærediameter (DC/DCX): 1″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 3
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,31″
- Fløjtetælling (NOF): 3
- Funktionel længde (LF): 2,364″
- Hovedlængde (venstre): 1,24″
- Identifikation af masterindsats (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.757-10
- Samlet længde (OAL): 3,38″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 2,6 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader