Hurtigskifte-sideholder E25/100

Art.-nr.: 318100 E25/100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type E25/100
passer til nr. 318000 E
Højde, værktøjsholder 25 mm
Længde 100 mm
Værktøjshyldens tykkelse W 12 mm
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318100 E25/100
EAN/GTIN 2050002067509
Producentnummer 113835 / CM-SMD-346

Betegnelse

Udførelse:

Med flad værktøjshylde. Forsynet med kontra-højdejusteringsskrue og 3 værktøjspændeskruer.

Bemærk:

Ved bestilling af reservedele nr. 318110318130 bedes du angive reservedelsnummeret og størrelsen af hurtigskifte-basisenheden A, B, C eller E.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven