Hurtigskifte-sideholder B32/140

Art.-nr.: 318100 B32/140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type B32/140
passer til nr. 318000 B
Højde, værktøjsholder 32 mm
Længde 140 mm
Værktøjshyldens tykkelse W 14 mm
Produkttype Stålholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318100 B32/140
EAN/GTIN 4045197315809
Producentnummer D 22/32/140

Betegnelse

Udførelse:

Med flad værktøjshylde. Forsynet med kontra-højdejusteringsskrue og 3 værktøjspændeskruer.

Bemærk:

Ved bestilling af reservedele nr. 318110318130 bedes du angive reservedelsnummeret og størrelsen af hurtigskifte-basisenheden A, B, C eller E.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven