Hurtigskifte-sideholder, Type: AA12/50

Art.-nr.: 318100 AA12/50
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type AA12/50
passer til nr. 318000 AA
Højde, værktøjsholder 12 mm
Længde 50 mm
Værktøjshyldens tykkelse W 6 mm
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318100 AA12/50
Kopier
EAN/GTIN 4045197315724
Kopier
Producentnummer D 00/12/50
Kopier
Producent AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Betegnelse

Udførelse:

Med flad værktøjshylde. Forsynet med kontra-højdejusteringsskrue og 3 værktøjspændeskruer.

Bemærk:

Ved bestilling af reservedele nr. 318110318130 bedes du angive reservedelsnummeret og størrelsen af hurtigskifte-basisenheden A, B, C eller E.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven