{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | E | |
Maksimal ydelse på drejebænken | 5 kW | |
Maksimal slædebredde SB | 120 mm | |
Maksimal skærhøjde h | 25 mm | |
Borings-⌀ for hoved | 20 mm | |
Borings-⌀ for centrerplade | 10 mm | |
Bredde | 137 mm | |
Højde | 66 mm | |
Maksimalt fremspring A | 69 mm | |
Produkttype | Stålholder |
Artikelnummer | 318000 E | |
EAN/GTIN | 2050002064584 | |
Producentnummer | 105595 / CM-SRK-030 |