{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | C | |
Maksimal ydelse på drejebænken | 11,04 kW | |
Maksimal slædebredde SB | 180 mm | |
Maksimal skærhøjde h | 45 mm | |
Borings-⌀ for hoved | 40 mm | |
Borings-⌀ for centrerplade | 16 mm | |
Bredde | 200 mm | |
Højde | 105 mm | |
Maksimalt fremspring A | 100 mm | |
Produkttype | Stålholder |
Artikelnummer | 318000 C | |
EAN/GTIN | 4045197315717 | |
Producentnummer | K 33 |