Bakkeuddrejningsringsæt RotoRi XL

Art.-nr.: 315910 XL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig spænde-⌀ 195 mm - 315 mm
Udvendig spænde-⌀ 249 mm - 369 mm
passer til centrerpatron-⌀ 315 mm - 630 mm
passer til forsænkningsboring, drejebakker M16; M20
Produkttype Bakkeuddrejningsring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 315910 XL
EAN/GTIN 2050002053137
Producentnummer P19508142630

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den specielle, patenterede konstruktion af uddrejningsringene med kurvesegmenter er det muligt at indstille bakkerne trinløst for at skabe den krævede diameter. De patenterede fleksible RotoFix-spændebolte, der er inkluderet i sættet, gør det muligt at udligne de store tolerancer for skrueforsænkningerne i spændebakker fra forskellige producenter takket være justeringsområdet på 2 mm. Efterbearbejdning af skrueforsænkningerne er ikke nødvendigt.

Fordel:

  • Indvendig og udvendig spænding med 1 ring.
  • Trinløst spændeområde.
  • 1/10 mm nøjagtig tilspænding af drejediameteren.
  • Lave omkostninger til forberedende arbejde takket være RotoFix-spændebolte.
  • Høje omkostningsbesparelser på spændebakker.
  • Optimal tilgængelighed af drejeværktøjet.
  • Hurtig og fleksibel håndtering.

Anvendelse:

Med ringene i højfast specialstål er det muligt at dreje bløde spændebakker præcist under spændetryk eller slibe hårde spændebakker. Kan anvendes ved indvendig og udvendig bearbejdning af bakkerne.

Leveringsomfang:

Metalholder, RotoFix Premium-bolte og RotoFix-ringe.
10 ringe og 3 bolte af hver M16 / M20.

Bemærk:

Fås på forespørgsel også til patroner med 4 og 6 bakker.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven