Bakkeuddrejningsringsæt RotoRi LX

Art.-nr.: 315910 LX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig spænde-⌀ 25 mm - 213 mm
Udvendig spænde-⌀ 39 mm - 249 mm
passer til centrerpatron-⌀ 80 mm - 315 mm
passer til forsænkningsboring, drejebakker M10; M12; M16
Produkttype Bakkeuddrejningsring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 315910 LX
EAN/GTIN 2050002053120
Producentnummer P19508142316

Betegnelse

Udførelse:

Takket være den specielle, patenterede konstruktion af uddrejningsringene med kurvesegmenter er det muligt at indstille bakkerne trinløst for at skabe den krævede diameter. De patenterede fleksible RotoFix-spændebolte, der er inkluderet i sættet, gør det muligt at udligne de store tolerancer for skrueforsænkningerne i spændebakker fra forskellige producenter takket være justeringsområdet på 2 mm. Efterbearbejdning af skrueforsænkningerne er ikke nødvendigt.

Fordel:

  • Indvendig og udvendig spænding med 1 ring.
  • Trinløst spændeområde.
  • 1/10 mm nøjagtig tilspænding af drejediameteren.
  • Lave omkostninger til forberedende arbejde takket være RotoFix-spændebolte.
  • Høje omkostningsbesparelser på spændebakker.
  • Optimal tilgængelighed af drejeværktøjet.
  • Hurtig og fleksibel håndtering.

Anvendelse:

Med ringene i højfast specialstål er det muligt at dreje bløde spændebakker præcist under spændetryk eller slibe hårde spændebakker. Kan anvendes ved indvendig og udvendig bearbejdning af bakkerne.

Leveringsomfang:

Metalholder, RotoFix Premium-bolte og RotoFix-ringe.
29 ringe og 3 bolte af hver M10 / M12 / M16.

Bemærk:

Fås på forespørgsel også til patroner med 4 og 6 bakker.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven